ツカサ電工
ツカサ電工の モーター(原動機)
ツカサ電工の ギヤードモーター
DCギヤードモータ TG-06D-BMタイプ
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24941044
品番
TG-06D-BM-180-HA,12V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
定格出力(W)
4.4
電源
直流
電圧(V)
12
減速比
180
軸の形状
Dカット
取付方式
フランジ取付
回転速度(r/min)
25.4
回転数(min
-1
[r.p.m])
25.4
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
550
RoHS指令(10物質対応)
対応