用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番338-5294材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール長さ(mm)780幅(mm)490質量(kg)8.4色つや消しOD車輪径(Φmm)100高さ(mm)162材質(車輪)エラストマー樹脂均等荷重(kg)200床面高さ(mm)162荷台寸法(mm)780×490ハンドル高さ(mm)900騒音値(dB)35.5キャスター径(Φmm)100特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、立て置き可、省音、積み重ね可適合ストッパーMPK-700FB材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定