樹脂台車 カルティオ 折畳 780×490 ハンドルブラック仕様

樹脂台車 カルティオ 折畳 780×490 ハンドルブラック仕様 - TRUSCO

軽量で丈夫なプロツール台車です。
省音キャスター採用で走行音が静かです。
リブ構造を露出することで軽量化を実現しました。
床面からの反響音が減少し、より静かに走行できます。
エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
ハンドル折りたたみ時には積み重ねが可能です。
立て置きできます。
リブ構造を露出する事で軽量化を実現し、床面からの反響音が減少し、より静かに走行できます。

用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール長さ(mm)780幅(mm)490質量(kg)8.4車輪径(Φmm)100高さ(mm)162材質(車輪)エラストマー樹脂均等荷重(kg)200床面高さ(mm)162荷台寸法(mm)780×490ハンドル高さ(mm)900騒音値(dB)35.5キャスター径(Φmm)100特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、立て置き可、省音、積み重ね可適合ストッパーMPK-700FB材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定内容量1台
注意
※転倒防止機能はありません。
※転倒にご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24941195MPK-720-BK-BH338-5295ブラック
15,640
取扱い終了
代引不可
24941204MPK-720-LS-BH338-5296ライトサンド
15,640
取扱い終了
代引不可
24941220MPK-720-MOD-BH338-5294つや消しOD
15,640
取扱い終了
代引不可
24941229MPK-720-DG-BH338-5293アーセナルグレー
15,640
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする