ツカサ電工
ツカサ電工の モーター(原動機)
ツカサ電工の ギヤードモーター
DCギヤードモータ TG-201A-EUタイプ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24942058
品番
TG-201A-EU-88.7-KA,24V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
定格出力(W)
1.1
電源
直流
電圧(V)
24
減速比
88.7
軸の形状
Dカット
取付方式
フランジ取付
回転速度(r/min)
47.8
回転数(min
-1
[r.p.m])
47.8
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
84
RoHS指令(10物質対応)
対応