画像準備中

DCギヤードモータ TG-21Q-BMタイプ

(1件のレビュー)
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24942505 品番 TG-21Q-BM-12.5-HA,24V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
定格出力(W)13 電源直流 電圧(V)24 減速比12.5 軸の形状Dカット 取付方式フランジ取付 回転速度(r/min)341 回転数(min-1[r.p.m])341 モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)800 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24942532
2019-01-11
用途:
パン生地の巻取りマシン
なんでもやるよー! 様 (サービス業)

マウントも扱いやすくていいです。しいて言うと納期が早いと嬉しいです。使い方により充電部の保護があるといいです。
今回キャップを作りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする