画像準備中

DCギヤードモータ TG-21Q-JMタイプ

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24942602 品番 TG-21Q-JM-5-HA,24V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
定格出力(W)13 電源直流 電圧(V)24 減速比5 軸の形状Dカット 取付方式フランジ取付 回転速度(r/min)854 回転数(min-1[r.p.m])854 モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)800 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする