ツカサ電工
ツカサ電工の モーター(原動機)
ツカサ電工の ギヤードモーター
DCギヤードモータ TG-21Q-JMタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
減速比
25
注文コード
24942672
品番
TG-21Q-JM-25-HA,24V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
減速比
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力(W)
13
電源
直流
電圧(V)
24
減速比
25
軸の形状
Dカット
取付方式
フランジ取付
回転速度(r/min)
172
回転数(min
-1
[r.p.m])
172
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
800
RoHS指令(10物質対応)
対応