ツカサ電工
ツカサ電工の モーター(原動機)
ツカサ電工の ギヤードモーター
DCギヤードモータ TG-22A-FUタイプ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24943266
品番
TG-22A-FU-64-KA,24V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
定格出力(W)
2.6
電源
直流
電圧(V)
24
減速比
64
軸の形状
Dカット
取付方式
フランジ取付
回転速度(r/min)
67
回転数(min
-1
[r.p.m])
67
モータータイプ
ブラシレスモータ
定格電流(mA)
190
RoHS指令(10物質対応)
対応