ツカサ電工
ツカサ電工の モーター(原動機)
ツカサ電工の ギヤードモーター
DCギヤードモータ TG-301A-AMDタイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24943564
品番
TG-301A-AMD-25-KA,24V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
定格出力(W)
1.2
電源
直流
電圧(V)
24
減速比
25
軸の形状
Dカット
取付方式
フランジ取付
回転速度(r/min)
237
回転数(min
-1
[r.p.m])
237
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
90.4
RoHS指令(10物質対応)
対応