DCギヤードモータ TG-47G-LGタイプ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24945698 品番 TG-47G-LG-224-KA,24V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
定格出力(W)3.6 電源直流 電圧(V)24 減速比224 軸の形状Dカット 取付方式フランジ取付 回転数(min-1[r.p.m])40.9 モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)250 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24945716
2022-08-06
用途:
自作工具
その他業種

トルクも豊富で、予定通りの動きを、してくれました。

対象商品:
24945822
2021-06-08
用途:
太陽光発電にて得たDC12Vを利用して回転体を動かす。

ツカサ電工製のギァモータの購入は今回で2回目ですが、製品としてはしっかりしています。
今回のものは前回に比べてギァ比が大きい為か少し音が大きい気がするが、問題なく動作している。

対象商品:
24945725
2021-05-08
用途:
水中でのフイルターメンテナンス作業として。
サービス業

私はギヤードモーター(TG-47G-LG)タイプを防水ケースを作り水中用として使用していますがシャフト部の防水加工に苦労しています、何か水中仕様の物はないでしょうか?

対象商品:
24945567
2018-11-22
用途:
ドリルチャックを付けて研磨物を低速回転させています。
サービス業

最初はトルクも有り良かったのですが、軸受けメタルが磨耗してしまい、もう使用出来ません。

対象商品:
24945698
2019-04-22
用途:
故障機器のメンテナンス
マルカ株式会社 様

メーカー純正品ですので、問題なく部品交換ができました。
大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする