DCギヤードモータ TG-47G-VGタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24945856 品番 TG-47G-VG-230-KA,24V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
定格出力(W)3.6 電源直流 電圧(V)24 減速比230 軸の形状丸軸 取付方式フランジ取付 回転数(min-1[r.p.m])38.7 モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)250 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24945926
2018-03-28
用途:
平ギアを取付けて、可変バキュームコンデンサの容量調整に使用

駆動トルク等の仕様を確認して購入したので問題なく使用できていますが、TG-47G-SGと比較して動作音が大きいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする