ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-85B-AMDタイプ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
減速比
150
10
15
18
25
30
36
50
60
75
100
120
150
180
200
250
300
500
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24946197
品番
TG-85B-AMD-150-KA,12V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
定格出力(W)
5.5
電源
直流
電圧(V)
12
減速比
150
軸の形状
Dカット
取付方式
フランジ取付
回転数(min
-1
[r.p.m])
31.8
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
740
RoHS指令(10物質対応)
対応