ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-85B-BMタイプ
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
減速比
30
5
10
12.5
25
30
50
75
100
120
150
180
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24946565
品番
TG-85B-BM-30-HA,12V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
定格出力(W)
5.5
電源
直流
電圧(V)
12
減速比
30
軸の形状
Dカット
取付方式
フランジ取付
回転数(min
-1
[r.p.m])
148
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
740
RoHS指令(10物質対応)
対応