ツカサ電工
ツカサ電工の モーター(原動機)
ツカサ電工の ギヤードモーター
DCギヤードモータ TG-87A-GUタイプ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24948184
品番
TG-87A-GU-85.1-KA,12V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
定格出力(W)
1.7
電源
直流
電圧(V)
12
減速比
85.1
軸の形状
Dカット
取付方式
フランジ取付
回転数(min
-1
[r.p.m])
136
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応