画像準備中

バーレルハイドロリック HT-Aシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可車上渡し
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 粘度指数130 注文コード24957503 品番HT-46A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は粘度指数・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

優れた熱安定性、酸化安定性を備えた高引火点耐摩耗性作動油。
工作機械や一般産業機械など各種用途での厳しい条件で運転される用途に最適。
250℃以上の高い引火点を有しています。
粘度指数が高い。熱安定性、酸化安定性が優れています。
摩耗防止性に優れています。錆止め性、腐食防止性に優れています。
油性特性・水分離性が優れています。

適合範囲ハイドロリック 引火点(℃)256 流動点(℃)-17.5 動粘度(mm2/s)46.0(40℃)、7.55(100℃) 危険物の類別非危険物 粘度指数130 銅板腐食(100℃×3H)1 密度(g/cm3 at15℃)0.846 色(ASTM)L0.5 酸価(mgKOH/g)0.60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする