※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個アジャスターオプション両端アジャスタオートスイッチ品番M9NV注文コード24969183品番MXQ8L-40A-M9NV
参考基準価格(税別)¥49,390販売価格(税込)¥49,478販売価格(税別)
この商品はアジャスターオプション・オートスイッチ品番など86種類から選べます他の種類を見る ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)