TRUSCO
TRUSCOの シール/バネ部品
TRUSCOの Oリング
Oリング ニトリルゴム G番(固定用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
24983484
品番
T-1AG40
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。
優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
トラスコ品番
257-2238
材質
NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム
色
黒
使用温度範囲(℃)
-25〜100℃
硬度
70℃
内径(mm)
39.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
3.1