※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Oリング ニトリルゴム G番(固定用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 24983500 品番 T-1AG45
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。
優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。

トラスコ品番257-2220 材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム 使用温度範囲(℃)-25〜100℃ 硬度70℃ 内径(mm)44.4 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)3.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする