曜日別特売
Y0SB-M3L4.8D4.5 ビットインサート TRUSCO 24985198

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビットインサート

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(16個)ねじの呼びM3注文コード24985198品番Y0SB-M3L4.8D4.5
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

容易に使用でき、保持力やコストなどあらゆる面でバランスに優れたインサートナットです。
主にねじ山のない樹脂に圧入、もしくははんだごてなどで熱圧入をすることでねじ山を形成できます。
熱圧入にて挿入することで樹脂の割れを防ぐことができます。

用途樹脂のねじ山補強として。トラスコ品番257-0808材質黄銅ねじピッチ0.5寸法L(mm)4.8下穴径(Φmm)4.55程度寸法D1(mm)4.5寸法D2(mm)4.8ボルトねじ寸法(適合)M3ねじの呼びM3
注意
※インサート圧入時には相手ボス一番上から力が掛かるため、外径を太くし割れないようにしてください。
※インサートに傷が付かないようポンチや板などあてがい、上からハンマーなどで叩いて挿入してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-08
用途: 機械メンテナンス時
製造業

品質的にも問題なく使えています。今後もリピートしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする