※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-4CP35.5 Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) TRUSCO 24988077 T-4CP35.5 Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) TRUSCO 24988077

Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 24988077 品番 T-4CP35.5
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。
シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。

用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。 トラスコ品番362-2735 材質4種C シリコンゴム 使用温度範囲(℃)-45〜200 内径(Φmm)35.2 硬度70 線径(Φmm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする