TRUSCO
TRUSCOの シール/バネ部品
TRUSCOの Oリング
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全68種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
24988174
品番
T-4CP48
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。
シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途
食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。
トラスコ品番
362-2774
材質
4種C シリコンゴム
色
赤
使用温度範囲(℃)
-45〜200
内径(Φmm)
47.7
硬度
70
線径(Φmm)
3.5