DPM-925L-K 低発塵耐切創インナー手袋 TRUSCO 24990850 DPM-925L-K 低発塵耐切創インナー手袋 TRUSCO 24990850

低発塵耐切創インナー手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 24990850 品番 DPM-925L-K
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

Spectra Fiber(超高強力ポリエチレン繊維)でアラミドの1.4倍以上の耐切創性と高い耐久性があります。
食品を取扱う作業に次亜鉛素酸で洗濯、滅菌が可能です。
耐化学薬品、紫外線、水に強い抵抗力があります。

用途食品を取扱う作業。 トラスコ品番369-0961 材質表:ポリエチレン繊維(SpectraFiber)100%、裏:ナイロン100% ホワイト サイズL 規格EN388 2016 機能低発塵性、耐切創、耐久性、耐化学薬品、耐紫外線、耐水 全長(cm)21.5 中指長(cm)7.5 材質(繊維部)表:ポリエチレン繊維(Spectra(R)Fiber)100%、裏:ナイロン100% 手のひらまわり(cm)18 ゲージ数15 耐切創性2/B
注意
※左右兼用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする