※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 木造住宅接合金物
TRUSCOの 床束・鋼製束
鋼製束 T型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24999216
品番
GTT-260
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
軽量、強固で耐久性に優れています。
用途
建物の床を支える建築部材として。
トラスコ品番
396-3819
材質
鉄
タイプ
Tタイプ
表面処理
ダクロメッキ
調整範囲(mm)
180〜260
上部寸法(mm)
85×85
ベース寸法(mm)
90×85
耐荷重(kN)
19.6
注意
※一般的に鋼製束は、根太工法の場合はL型、根太レス工法の場合はT型を使用します。