※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋼製束 T型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24999234 品番 GTT-460
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

軽量、強固で耐久性に優れています。

用途建物の床を支える建築部材として。 トラスコ品番396-3818 材質 タイプTタイプ 表面処理ダクロメッキ 調整範囲(mm)280〜460 上部寸法(mm)85×85 ベース寸法(mm)90×85 耐荷重(kN)19.6
注意
※一般的に鋼製束は、根太工法の場合はL型、根太レス工法の場合はT型を使用します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする