容量microSD最大25GBまで質量(g)フロント:100/リア:30チャンネル数2カメラ:IROAD JX1入力電圧(V)DC12~24/DC5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)フロント:108.2×57×32.9/リア:59.6×27.9×27.9センサー衝撃:3軸加速度Gセンサー解像度フロント:1080p FULL HD/リア:1080p Full HD保管温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応画角フロント:対角40°、水平116°、垂直61°、リア:対角140°、水平106°、垂直58°動作温度範囲(℃)-20~70ビデオ仕様デイコーダー:TP9950/フォーマット:AVI/ファイルサイステム:FAT32Wi-Fi外付け(2.4GHz)イメージセンサーフロント:CMOSセンサー(Approx.2MP)1/2.8インチ/リア:CMOSセンサー(Approx.2MP)1/2.8インチ録画方式一般・事故・手動・音声GPS内蔵型GPS対応ソフトウェアIROAD X-Viewer(PC)ーWindows7以上、Mac OS X 10.7.64Bit以上