ミニ・マイクロ変換アダプタ付 HDMIケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 25006618 品番 VV-HDACD-AD-HDMI020AA-B
販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ハイスピードHDMIケーブル。ミニHDMI・マイクロHDMI変換アダプタ付の3点セット。イーサネット・オーディオリターンチャンネル・4K2K対応。

仕様HDCP:2.2 規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 ケーブル長(m)2 コネクタ形状ケーブル:HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)、ミニHDMIアダプタ:ミニHDMI 19ピン(オス)- HDMI 19ピン(メス)、マイクロHDMIアダプタ:マイクロHDMI 19ピン(オス)- HDMI 19ピン(メス) 分類HDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ) プラグ金メッキ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)6 対応解像度フルHD (1920x1080 60Hz)/4K 30Hz 転送速度(Gbps)10.2 色深度Deep color・SDR・HDR イーサネット対応対応 変換タイプオス-オス、オス-メス オーディオARC・eARC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする