付属品木ネジ×2、石こうボード用アンカーボルト×2
適合(取り付け可能な壁面)マグネット:約W7×H20cm以上のマグネットがつく平らな面・スチール壁面、木ネジ:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)、石こうボード:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード
材質本体:スチール(粉体塗装)、蓋:ポリプロピレン、マグネット、滑り止め:シリコーン、バックル:ステンレス
色ホワイト
質量(g)約890
耐荷重(kg)約1.5(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重です。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約9.5×9.4×40
対応サイズ(Φmm)直径約5.2〜8cm以内の紙コップ60〜85個