ウォーターサーバー横マグネットカップディスペンサー タワー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25009786 品番 5596
販売価格(税込) ¥3,300
販売価格(税別)
3,000

ウォーターサーバーの側面にマグネットで簡単取り付け。
直径約5.2〜8cmの紙コップ対応のディスペンサー。
両側面にスリットが入っているので残量が見えます。
バックル(4つのツメ)を調節して様々なサイズの紙コップに対応可能。
サーバーの左右どちらにも設置できます。
マグネットが下部に付いているので、コップが取りやすい高さに取付けが可能。
蓋付きでほこりを防ぎます。
蓋はトレーになっていて、コップ等の一時置きに便利。
付属の木ネジや壁面にも取り付け可能です。

付属品木ネジ×2、石こうボード用アンカーボルト×2 適合(取り付け可能な壁面)マグネット:約W7×H20cm以上のマグネットがつく平らな面・スチール壁面、木ネジ:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)、石こうボード:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード 材質本体:スチール(粉体塗装)、蓋:ポリプロピレン、マグネット、滑り止め:シリコーン、バックル:ステンレス ブラック 質量(g)約890 耐荷重(kg)約1.5(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重です。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約9.5×9.4×40 対応サイズ(Φmm)直径約5.2〜8cm以内の紙コップ60〜85個

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25009777
2025-05-25
用途:
ウォーターサーバーへ取付
サービス業

見た目はスマートでいいが、
バックルの調節が難しく、カップを2,3個同時に取ってしまう。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする