耐滑シューズ”ドレス Cambridge”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 25012139 品番 6006-07
参考基準価格(税別)¥13,685 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

水や油などで滑りやすい床面でも滑りにくい靴底を使用しています。
防水仕様です。
インソールは取り外し可能です。
靴底は360度ステッチで補強されています。
アッパーは耐久性のある革製です。
クラシックなデザインでフォーマルな場所にも適しています。

トラスコ品番207-3189 材質アッパー:合成皮革、インソール:PU、アウトソール:ゴム ブラック サイズ(cm)25 サイズ規格US(アメリカ):7、UK(イギリス):6、EU(ヨーロッパ):39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする