耐滑シューズ”ドレス Reese”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 25012200 品番 55315-6.5
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

上品なデザインのバレリーナシューズです。
水や油などで滑りやすい床面でも滑りにくい靴底を使用しています。
インソールは取り外し可能です。
クッション性のあるインソールを採用しており快適な履き心地です。
つま先部分にはつまづき転倒を防ぐトリップガード[TM]技術が使用され滑りやすい環境下での危険を減らします。
ヒール高さ12.7mmです。

トラスコ品番207-3187 材質アッパー:人工皮革、インソール:PU、マイクロファイバー、アウトソール:ゴム ブラック サイズ(cm)23.5 サイズ規格US(アメリカ):6.5、UK(イギリス):4、EU(ヨーロッパ):37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする