女性向け耐滑シューズ”アスレチック Flair”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 25012236 品番 23806-7.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

水や油などで滑りやすい床面でも滑りにくい靴底を使用しています。
防水仕様です。
クッション性に優れたインソールで快適な履き心地です。
軽量な為歩きやすいです。
熱い液体をこぼした時の火傷のリスクを減らすため、内側には保護コーティングであるSpillGuard[[TM上]]を使用しています。
つま先部分にはつまづき転倒を防ぐトリップガード[[TM上]]技術が使用され、滑りやすい環境下での危険を減らします。
アウトソールには歩きやすいように溝が入っています。
インソールは取り外し可能です。

トラスコ品番207-3170 材質アッパー:メッシュ、インソール:EVA、メッシュ、アウトソール:ゴム ダークグリーンミント サイズ(cm)24.5 サイズ規格US(アメリカ):7.5、UK(イギリス):5、EU(ヨーロッパ):38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする