曜日別特売
FD693-F FDセーフティードアスイッチ Pizzato 25012245

FD693-F FDセーフティードアスイッチ Pizzato 25012245
FD693-F FDセーフティードアスイッチ Pizzato 25012245
FD693-F FDセーフティードアスイッチ Pizzato 25012245

FDセーフティードアスイッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
接点構成1NO+1NC
アクチュエータの種類ストレートキー
内容量1個注文コード25012245品番FD693-F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

端子ねじはゆるめた際にコンタクトブロック内に保持されるため、紛失の心配がなくスムーズに作業できます。
耐久性に優れた長寿命のセーフティードアスイッチです。
配線時に手が端子部に触れない安全な構造になっています。
アクチュエーターの差込に十分なあそびがあるので、予期せぬ機械停止などが起こりにくいです。
ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。
90°ごとにヘッドの付替えが可能で、計5方向からアクチュエーターの位置決めが可能です(上部含む)。

トラスコ品番207-4554材質ハウジング:メタル、アクチュエーター:ステンレス形状FD幅(mm)40高さ(mm)108.9奥行(mm)38.6保護構造IP67アクチュエータの種類ストレートキー接点構成1NO+1NC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする