FDセーフティードアスイッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25012288 品番 FD2093-F8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

端子ねじはゆるめた際にコンタクトブロック内に保持されるため、紛失の心配がなくスムーズに作業できます。
耐久性に優れた長寿命のセーフティードアスイッチです。
配線時に手が端子部に触れない安全な構造になっています。
アクチュエーターの差込に十分なあそびがあるので、予期せぬ機械停止などが起こりにくいです。
ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。
90°ごとにヘッドの付替えが可能で、計5方向からアクチュエーターの位置決めが可能です(上部含む)。

トラスコ品番207-4558 材質ハウジング:メタル、アクチュエーター:ステンレス 形状FD 幅(mm)40 高さ(mm)108.9 奥行(mm)38.6 保護構造IP67 アクチュエータの種類ユニバーサル型 接点構成1NO+2NC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする