FRセーフティードアスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25012385 品番FR693-D2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

耐久性に優れた長寿命のセーフティーースイッチです。
端子ねじはゆるめた際にコンタクトブロック内に保持されるため、紛失の心配がなくスムーズに作業できます。
配線時に手が端子部に触れない安全な構造になっています。
アクチュエーターの差込に十分なあそびがあるので、予期せぬ機械停止などが起こりにくいです。
ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。
ヘッドを取り外さずに角度調整は自在に可能です。

トラスコ品番207-4668 材質ハウジング:ガラス繊維強化テクノポリマー、アクチュエーター:ステンレス 形状FR 幅(mm)30.8 高さ(mm)93 奥行(mm)30.8 保護構造IP67 アクチュエータの種類フレキシブルキー 接点構成1NO+1NC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする