※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

116.59207 耐切創手袋(タッチパネル操作可能) GranberG 25016497 116.59207 耐切創手袋(タッチパネル操作可能) GranberG 25016497

耐切創手袋(タッチパネル操作可能)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 25016497 品番 116.59207
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

世界で最も強い繊維の一つTyphoon[[R上]]を使用しており、切創リスクがある環境の使用に適しています。
18ゲージで柔軟性と動きの自由度が高く、また通気性もあるため快適に使用できます。
タッチスクリーン機能付きのため装着したままスマートフォン、タブレットなどのスクリーンにタッチして作業ができます。
手のひらはニトリルフォームコーティングされており、濡れた状態やオイルが付着しても精密なハンドリングができます。

用途自動車産業、建築・土木、林業、ガラスの取り扱い、金属加工、メンテナンス、廃棄物・リサイクル、石油・ガス・鉱山産業などに。 トラスコ品番249-3667 材質繊維部: Typhoon(高分子ポリエチレン+ガラス繊維+エラスタン)、すべり止め部: ニトリルゴム ブラック、グレー サイズS 規格EN388 2016規格:4X43D、耐熱性規格EN407:2004:X1XXXX 全長(cm)22.0 中指長(cm)7.8 手のひらまわり(cm)19.0 ゲージ数18 耐切創性X/D

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする