曜日別特売
09107 タングレスインサート用挿入工具 フェルケル 25025624

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

09107 タングレスインサート用挿入工具 フェルケル 25025624
09107 タングレスインサート用挿入工具 フェルケル 25025624
09107 タングレスインサート用挿入工具 フェルケル 25025624
09107 タングレスインサート用挿入工具 フェルケル 25025624

タングレスインサート用挿入工具

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)60
内容量1本注文コード25025624品番09107
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

タングレスインサートねじ専用の挿入工具です。
入りの深さを調整できるロックナット付きです。
六角軸(6.35mm)でビットホルダーに差し込んで使用できます。
効率的な作業が可能です。
電気ドライバーなど電動工具で使用できます。
ラチェットハンドル(凹6.35mm)に取り付けて作業できます。
インサートねじキット(タングレス)のスペアです。

用途タングレスインサートねじの挿入に。トラスコ品番381-0830全長(mm)60シャンク径(Φmm)6.35使用ボルトねじ(mm)M4×0.7ナット対辺(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする