※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1本注文コード25025667品番09115
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598販売価格(税別)
タングレスインサートねじ専用の挿入工具です。
入りの深さを調整できるロックナット付きです。
六角軸(6.35mm)でビットホルダーに差し込んで使用できます。
効率的な作業が可能です。
電気ドライバーなど電動工具で使用できます。
ラチェットハンドル(凹6.35mm)に取り付けて作業できます。
インサートねじキット(タングレス)のスペアです。