※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チェーンソー防護ブーツ スカーフェルライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード25027250 品番AB341718
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

チェーンソーからの保護性能の高い Class 2(24m/s)規格取得品です。
高いレベルで防水性と透湿性を兼ね備えており、作業中も足をドライに保ちます。
高品質なレザー素材は足に馴染みやすく、様々な体勢に柔軟に追従します。
タン部分とアッパー部の間にヒダがついており、隙間からの塵や水の侵入を防ぎます。
ミッドソールからアッパー部にかけてラバー素材でしっかりと保護しています。

用途森林作業、トレッキング、登山などに。 トラスコ品番380-3455 材質アッパー部:レザー、ソール部:ラバー、先芯:鋼 ライム×ブラック サイズ(cm)29 規格EN ISO17249 Class 2(24m/s)、EN ISO20345 靴タイプブーツ
注意
※洗剤や乾燥機のご使用はお控えください。
※直射日光のあたらない場所で保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする