曜日別特売
TEY-101 ミキサー・ブレンダー ホットロースター タニコー 25059827

TEY-101 ミキサー・ブレンダー ホットロースター タニコー 25059827
TEY-101 ミキサー・ブレンダー ホットロースター タニコー 25059827
TEY-101 ミキサー・ブレンダー ホットロースター タニコー 25059827

ミキサー・ブレンダー ホットロースター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し5日以内出荷とは
内容量
1台
寸法(mm)
450×370×502
注文コード
25059827
品番
TEY-101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516,780
販売価格(税別)
¥469,800

遠赤外線効果で芯までふっくら美味しい焼き芋が簡単に焼ける本格派。
スリットから焼き芋の香りが出て購買意欲をかき立てます。
十分な断熱で安全性を高め、60分タイマースイッチの簡単操作。
場所を選ばない100V仕様。

寸法(mm)
450×370×502
消費電力(W)
1190
タイマー時間
60分
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする