千葉工業所
千葉工業所の キッチン・調理用品
千葉工業所の スライサー・削り/おろし/ジューサー
千葉工業所の 野菜スライサー
キレルワア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25065759
品番
オールブラック
参考基準価格(税別)
¥4,920
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
「切れるわぁ」
ため息のように漏れた言葉がそのまま名前になりました。
野菜・果物用のスライサーです、切れ味以外にもデザインや保護ホルダーの収納など細かなこだわりも。切るって楽しい!
付属品
クシ刃1.0mm、2.5mm
材質
ABS樹脂(本体/厚み調節板/つまみ/クシ刃ケース)/PS樹脂(保護ホルダー)/ステンレス(刃物/ネジ)/真鍮(インサートナット)
色
オールブラック
質量(g)
283
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
320×92×28
最大幅(mm)
食材:67
耐熱温度(℃)
70
注意
※食器洗浄乾燥機での洗浄は変形につながる恐れがありますので中性洗剤を使用して手洗いしてください。
※クシ刃の掃除には歯ブラシが適しています。