YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 冷蔵庫/冷凍庫
YAMAZEN(山善)の 冷凍庫
スリム冷凍庫
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
容量(L)
70
色
シルバー
注文コード
25069250
品番
YF-SU70(S)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
キャスター付きで移動も楽々。
引き出しタイプ。
R600ノンフロン設計。
幅33.5cmとスリムなので置き場所を選ばない。
冷凍室のスペースのお悩みを解決。
用途
サイド冷凍庫、サブ冷凍庫として。スリム。冷凍食品。まとめ買い。コンパクト。
質量(kg)
33
色
シルバー
容量(L)
70
電源
AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.8
運転音(dB)
35
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
33.5×58×117
温度調節
7段階
省エネ基準達成率(%)
100
扉形式
右開き
引出し
4段
期間消費電力量(kWh)
158/年
取扱説明書:
(32.57MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった