スリム冷凍庫

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 容量(L)90 シルバー 注文コード25069259 品番YF-SU90(S)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量・色など9種類から選べます 他の種類を見る

キャスター付きで移動も楽々。
引き出しタイプ。
R600ノンフロン設計。
幅33.5cmとスリムなので置き場所を選ばない。
冷凍室のスペースのお悩みを解決。

用途サイド冷凍庫、サブ冷凍庫として。スリム。冷凍食品。まとめ買い。コンパクト。 質量(kg)39 シルバー 容量(L)90 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.8 運転音(dB)35 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×58×142 温度調節7段階 省エネ基準達成率(%)100 扉形式右開き 引出し5段 期間消費電力量(kWh)182/年
取扱説明書:(32.57MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする