be worth style(ビーワーススタイル)
be worth style(ビーワーススタイル)の キッチン・調理用品
be worth style(ビーワーススタイル)の キッチンラック・キッチン小物収納
be worth style(ビーワーススタイル)の 調味料ラック
ステンレス伸縮ラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25069548
品番
SB-130045
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
シンプルで高級感あるステンレス。ステンレス製の棚板なのでお手入れ簡単。置き場所も困らないスリムなデザイン。
ツールなどを引掛けられるS字フック付き(3個)。棚は高さ調整可能(4段階)。
用途
キッチンラック、キッチン収納、ストッカー、スパイスラック、台所収納として。
材質
棚板:18-0ステンレス、フレーム:スチール、滑り止めゴム:シリコーンゴム
質量(kg)
1.86
棚板耐荷重(kg)
2/枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
52-91×10×36.8
組立時間
約20-30分