ネグロス電工
ネグロス電工の ケーブル収納・配線
ネグロス電工の 電線保護
ネグロス電工の 電線保護その他関連用品
金属管パテ脱落防止具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
25081439
品番
PDMP2535
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
防塵、防音用パテの脱落を防止できます。
難燃性の材料を使用しており、安心してご使用できます。
端末キャップの有無を問わず施工できます。
結束バンドを併用して、金属管にしっかりと固定できます。
寸法D(mm)
57.0
寸法C(mm)
46.0
寸法B(Φmm)
42.0
適合バンド幅(mm)
5以下
寸法A(Φmm)
18.0
結束可能径(mm)
結束バンド:28〜38
適合管外径(Φmm)
25〜35