ネグロス電工
ネグロス電工の ケーブル収納・配線
ネグロス電工の 電線保護
ネグロス電工の 電線保護その他関連用品
金属管パテ脱落防止具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
25081448
品番
PDMP3551
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
防塵、防音用パテの脱落を防止できます。
難燃性の材料を使用しており、安心してご使用できます。
端末キャップの有無を問わず施工できます。
結束バンドを併用して、金属管にしっかりと固定できます。
寸法D(mm)
59.5
寸法C(mm)
48.5
寸法B(Φmm)
55.5
適合バンド幅(mm)
5以下
寸法A(Φmm)
30.5
結束可能径(mm)
結束バンド:38〜54
適合管外径(Φmm)
35〜51