配管支持金具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個寸法B(mm)48注文コード25137816品番S-DC36DS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥375

ベース材(ダクターチャンネル)に対して、任意方向に配管できます。

適合(配管支持架台)S-PTK1DS、S-PTK2DS寸法H(mm)70寸法A(mm)59寸法B(mm)48適合管外径(Φmm)(鋼製電線管)41.9電線管の呼び36
注意
※ボルト、中ナットは別売品です。長さ25mmの六角ボルトをご用意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25137816S-DC36DS57308128S-DC36DS画像準備中配管支持金具ネグロス電工1箱(10個)
3,698
税込4,068
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする