Vita
Vitaの 椅子
Vitaの リラックスチェア・ダイニングチェア
Vitaの ダイニングチェア
天然木回転チェア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(2脚)
注文コード
25144850
品番
TN-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
お部屋に馴染む天然木!360度回転可能なダイニングチェア。
色
ナチュラル
座面高さ(mm)
420
座面寸法(幅×奥行)(mm)
440×370
用途
リビング、ダイニング
寸法(mm)
(座面)440×370
耐荷重(kg)
80
背もたれ
370×390
座面高(cm)
42
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
550
/
税込
¥
605
沖縄地方
数量1につき
¥
3,520
/
税込
¥
3,872
離島
数量1につき
¥
4,224
/
税込
¥
4,646