Vita
Vitaの 椅子
Vitaの リラックスチェア・ダイニングチェア
Vitaの ダイニングチェア
木製ダイニングチェア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2脚)
注文コード
25144868
品番
TAN-833(DBR)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
折りたたみ式なので常時のご使用以外にも、家族の帰省時用としてもおすすめです。
色
ダークブラウン
座面高さ(mm)
46
用途
リビング、ダイニング、来客用
寸法(mm)
(座面)440×395
耐荷重(kg)
80
折りたたみ寸法(mm)
430×185×857
座面高(cm)
4.6
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1につき
¥
4,180
/
税込
¥
4,598
離島
数量1につき
¥
5,016
/
税込
¥
5,518