Vita
Vitaの 椅子
Vitaの リラックスチェア・ダイニングチェア
Vitaの リラックスチェア
リラックスチェア4
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25144999
品番
TAN-241
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
折り畳み可能!無段階のリクライニングが可能なリラックスチェアです。
用途
リビング、寝室、書斎、テラス
色
ブラック
奥行(mm)
(リクライニング部)730、(フットレスト部)500
クッション
350×180×60mm
耐荷重(kg)
80
生地
(幅)520mm
折りたたみ寸法(mm)
655×150×935
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1につき
¥
4,180
/
税込
¥
4,598
離島
数量1につき
¥
5,016
/
税込
¥
5,518