放熱シリコーン チューブタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500枚) 注文コード25148614 品番TC-45A(KT-135)30L【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別) アウトレット
¥19,90010,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 長さ(mm)30±1 厚さ(mm)0.45 暗青色 タイプ一般、チューブ 内径(Φmm)13.5±1 硬さ80 伸び(%)110 絶縁破壊電圧(kV)15 難燃性V-0 引張強度(MPa)5.7 密度(g/cm3)2.2 熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)0.8、(ASTME1530)1.1 比誘電率 50Hz4.8、(1kHz)4.8、(1MHz)4.7 誘電正接(50Hz)5×10-3、(1kHz)4×10-3、(1MHz)2×10-3 危険物の類別非危険物 引裂き強度(kN/m)8 耐電圧(kV)9 体積抵抗率(MΩ・m)1 熱抵抗値(℃/W)1.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする